Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Starkstromkabel
>
Artikel
Starkstromkabel Eca NYCWY 2x16qmm RE TRS PVC Polyvinylchlorid (PVC) sw Farbe Cu NYCWY2X16RE/16SW
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1073-F101A24
Hersteller:
Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
5101024
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYCWY
Starkstromkabel
nycwy 2x 16mm²
Starkstromkabel Eca NYCWY 2x16qmm RE TRS PVC Polyvinylchlorid (PVC) sw Farbe Cu NYCWY2X16RE/16SW
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1073
>
Starkstromkabel 1-30kV
Weitere Suchbegriffe:
starkstromkabel
,
starkstromkabel 2 x 150 mm2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07867*
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,18867*
€ 12,12452
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,03867*
€ 11,94602
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,66867*
€ 11,50572
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,31867*
€ 11,08922
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,89867*
€ 10,58942
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,07867*
€ 8,42362
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen