Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER MHN-FC - MASTER MHN-FC 2000W/740 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-109424
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     21349500
EAN/GTIN:
     8718291548195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab

Philips - MASTER MHN-FC - MASTER MHN-FC 2000W/740 4

MASTER MHN-FC ist eine Metallhalogendampflampe mit Quarzbrenner und Doppelquetschung. Ihre kompakten Abmessungen erlauben ein kleines Leuchtendesign.
Lampenleistung: 2032W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial: Quarz, Brennstellung: p4, Durchmesser: 44mm, Gesamtlänge: 471mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 205-235V, Lichtfarbe: 740, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: sonstige, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 2235kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 12000h, Lichtstrom: 210000lm, Sockel: Kabel, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 60-69, Farbtemperatur: 4200K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute: 102lm/W
EAN/GTIN: 8718291548195
GPC/12NC: 928070405130
Weitere Informationen:
Sockel:
Kabel
Spannung:
400 V
Leistung:
2032 W
Lichtfarbe:
740
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtstrom:
210000 lm
Mittlere Lebensdauer:
12000 h
Energieverbrauch:
2235,00 kWh/1000h
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,80*
€ 343,33*
Lager 1078
19
Frei Haus
ab € 282,95*
€ 349,29*
€ 5,95*
ab € 324,85*
€ 377,05*
Frei Haus
ab € 328,07*
€ 382,81*
Frei Haus
ab € 332,52*
€ 386,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,29*
€ 415,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,98*
€ 376,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,95*
€ 336,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
21424900
ab € 242,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.