| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-109481 Herst.-Nr.: 64385899 EAN/GTIN: 8711500643858 |
| | |
|
| | |
| Philips - TUV TL Mini - TUV 16W 4P SE UNP/32 Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 328mm, Durchmesser: 19.3mm, Lampenform: Stab, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Sockel: SE (4-pins), Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 15W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 39-47V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 5000h, Quecksilbergehalt: 4.4mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein EAN/GTIN: 8711500643858 GPC/12NC: 927971404099 Weitere Informationen: | | Leistung: | 15 W | Mittlere Lebensdauer: | 5000 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 32 | | € 5,90* | ab € 16,17* | € 19,07* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,91* | € 22,25* | | | | | | | | | 32 | | Frei Haus | ab € 19,52563* | € 22,88563* | | | | | | | | 32 | | Frei Haus | ab € 19,59907* | € 23,10907* | | | | | | | | 32 | | € 5,95* | ab € 24,49* | € 28,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|