Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - TUV PL-L - TUV PL-L 35W/4P HO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-109493
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88827340
EAN/GTIN:
     8711500888273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Philips - TUV PL-L - TUV PL-L 35W/4P HO

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe
Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 225mm, Durchmesser: 39mm, Lampenform: sonstige, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, Sockel: 2G11, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 35W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 37-47V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 8000h, Quecksilbergehalt: 4.4mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein
EAN/GTIN: 8711500888273
GPC/12NC: 927904204007
Weitere Informationen:
Sockel:
2G11
Leistung:
35 W
Mittlere Lebensdauer:
8000 h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 26,64*
€ 30,65*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,82*
€ 35,36*
1
€ 5,00*
ab € 29,49*
€ 39,53*
1
€ 3,90*
ab € 30,34*
€ 40,76*
25
€ 5,95*
ab € 36,66*
€ 41,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62492540
ab € 9,80*
Ähnlich
Philips
62878740
ab € 14,53*
Ähnlich
Philips
63379840
ab € 1,8004*
Ähnlich
Philips
21248500
ab € 10,77*
Ähnlich
Philips
61294665
ab € 15,42*
Ähnlich
Philips
71034540
ab € 19,58*
Ähnlich
Philips
88829740
ab € 21,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.