| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-109509 Herst.-Nr.: 91949300 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Philips - MSR Gold™ FastFit - MSR Gold™ 2000 FastFit Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich. Lampenleistung: 2000W, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe: 67mm, Gesamtlänge: 134mm, Durchmesser: 34mm, Cool Beam: Nein, Technologie: Metallhalogen, Lampenspannung: 120-144V, Lichtstrom: 162000lm, Sockel: PGJX50, Farbtemperatur: 6050K, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 8mm EAN/GTIN: 8727900919493 GPC/12NC: 928176905114 Weitere Informationen: | | Sockel: | PGJX50 | Leistung: | 2000 W | Farbtemperatur: | 6050 K | Lichtstrom: | 162000 lm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 418,10* | € 520,97* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 441,22* | € 521,68* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 724,42* | € 796,65* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 815,48* | € 890,30* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 822,39* | € 899,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|