| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-109552 Herst.-Nr.: 21024130 EAN/GTIN: 8711500210241 |
| | |
|
| | |
| Philips - SON - SON-E 70W/220 E27 SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung. Lampenleistung: 72.5W, Quecksilberfrei: Nein, Gesamtlänge: 152mm, Durchmesser: 70mm, Anzahl der Brenner: 1, Pflanzenbelichtung: Nein, Ausführung: opal, Ersatz für Quecksilberdampflampe: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 73kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 28000h, Lichtstrom: 5800lm, Lampenbezeichnung: sonstige, Sockel: E27, Lampenform: ellipsoid, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Farbtemperatur: 1900K, Lampenlichtausbeute: 80lm/W, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja EAN/GTIN: 8711500210241 GPC/12NC: 928486700091 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Leistung: | 72.5 W | Farbtemperatur: | 1900 K | Lichtstrom: | 5800 lm | Mittlere Lebensdauer: | 28000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 73,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 8,85* | € 10,59* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,51* | € 11,30* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,90* | € 11,33* | | | | | 23 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 10,10* | € 12,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,49* | € 13,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|