Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - LED EB-Strahler 6,5W IP44 - LED Einbaustr. 6,5W IP 44 o.Konverter starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-157778
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     R57884UWWOK
EAN/GTIN:
     4012094578842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Rutec - LED EB-Strahler 6,5W IP44 - LED Einbaustr. 6,5W IP 44 o.Konverter starr - chrom 350mA

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), Einbaustrahler mit hoher Schutzart,
starr - chrom 350mA LED Einbaustr. 6,5W IP 44 o.Konverter
Artikelnummer: RU-R57884UWWOK
Beschreibung: starr - chrom 350mA LED Einbaustr. 6,5W IP 44 o.Konverter
für die Innenanwendung, IP 44 · · Gehäuse: Stahlblech, Sichtblende: Aluminium-Druckguss, Schutzglas · Gehäusefarbe: chrom · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 24° · Leistung: 6,5 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 463 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 70 mm · Deckenausschnitt: 72 mm · Außendurchmesser: 85 mm · Energieeffizienzklasse: G · exklusive Konstantstrom-Konverter
EAN: 4012094578842
Weitere Informationen:
Leistung:
6.5 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
463 lm
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Mittlere Lebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
6,50 kWh/1000h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,62*
€ 28,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 29,22*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
R57881UWWOK
ab € 18,51*
Ähnlich
Rutec Licht
R57885UWWOK
ab € 18,74*
Ähnlich
Rutec Licht
R57889UWWOK
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.