| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1078-187143 Herst.-Nr.: 86001 EAN/GTIN: 4012094860015 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rutec - Einspeiser FC02 IP68 - Einspeiser FC02 IP68 30cm PVC VARDAflex Neon Select - 2700K-5700K Rutec Vardaflex LED-Strips (Innen/Außen), VARDAflex Produktserien, VARDAflex Neon Neon Select/Neon RGB Intelligence Eight Einspeiser FC02 IP68 30cm PVC Artikelnummer: 86001 Beschreibung: Basiseinheitencode: Stück, Strichcode (EAN): 4012094860015, Katalog Farbcode: Weiss, Länge: 47.50 mm, Breite: 15.50 mm, Höhe: 22.00 mm, Leuchte: Ohne, Schutzart IP: 68, Gehäuse-Code: Edelstahl EAN: 4012094860015 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |