Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - VIALOX® NAV®-T SUPER XT - NAV-T 400WSUPER XT E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-191942
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075803626
EAN/GTIN:
     4058075803626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Osram - VIALOX® NAV®-T SUPER XT - NAV-T 400WSUPER XT E40

Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Lampenüberlebensrate: 95 % bei 28.000 h Brenndauer. Lampenwartungsfaktor: ? 80 % bei 24.000 h Brenndauer (gemäß DIN 13201). Dimmbar an konventionellen Vorschaltgeräten und elektronischen Vorschaltgeräten. Produktvorteile: Sehr lange Lebensdauer. Sehr hohe Lichtausbeute. Verlängerter Nutzungszeitraum (Wartungszyklus): 8 Jahre (bei ca. 11 h/Tag). Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer. Optimale Energieeffizienz bei Betrieb an EVG POWERTRONIC® PTo 3DIM. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung. Industrieanlagen. Geeignet für geschlossene und offene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Alternative für Natriumdampf-Doppelbrenner Lampen.
Lampenleistung: 400.00W, Lichtstrom: 56500lm, Sockel: E40, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Farbtemperatur: 2000K, Lampenlichtausbeute: 141lm/W, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Gesamtlänge: 285.00mm, Durchmesser: 47.00mm, Ausführung: klar, Energieeffizienzklasse: E, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 408.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 48000h, Lampenbezeichnung: T14
EAN/GTIN: 4058075803626
Weitere Informationen:
Sockel:
E40
Leistung:
400 W
Farbtemperatur:
2000 K
Lichtstrom:
56500 lm
Mittlere Lebensdauer:
48000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
408,00 kWh/1000h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
13
€ 4,90*
ab € 25,48*
€ 37,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,36*
€ 39,03*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.