Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen - CorePro LEDspot 5-50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-214842
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     72137700
EAN/GTIN:
     8718696721377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED GU10

Philips - CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: GU10, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 36°, Nennstrom: 23mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 50mm, Länge: 54mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1203, Lampenbezeichnung: PAR16, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Klirrfaktor (THD): 0.45, Leistungsfaktor: 0.84, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 4kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 4W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 345lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 345lm, Lampenlichtausbeute: 86.00lm/W, Lichtstärke: 700cd
EAN/GTIN: 8718696721377
GPC/12NC: 929002495902
Weitere Informationen:
Sockel:
GU10
Spannung:
220-240 V
Leistung:
4 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
345 lm
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Lichtstaerke:
710 cd
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
4,00 kWh/1000h
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,24*
€ 3,24*
Lager 1078
6
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,68*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 3,89*
€ 5,00*
ab € 2,74*
€ 4,18*
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35883600
ab € 2,30*
Ähnlich
Philips
35885000
ab € 2,32*
Ähnlich
Philips
70029400
ab € 7,52*
Ähnlich
Philips
72835200
ab € 1,61*
Ähnlich
Philips
73022500
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
72839000
ab € 1,62*
Ähnlich
Philips
75253100
ab € 1,58*
Ähnlich
Philips
72133900
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
75251700
ab € 1,44*
Ähnlich
Philips
72833800
ab € 1,61*
Ähnlich
Philips
72135300
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
72837600
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.