Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - DOWNLIGHT COMFORT - DL COMFORT DN155 18W/3CCT 60DEG WT LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-242026
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075104082
EAN/GTIN:
     4058075104082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

Ledvance - DOWNLIGHT COMFORT - DL COMFORT DN155 18W/3CCT 60DEG WT LEDV

Downlights mit einstellbarer weißer Lichtfarbe. Produkteigenschaften: Drei Lichtfarben mittels Schiebeschalter einstellbar. Schutzart: IP54. Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss. Durchverdrahtung möglich. Produktvorteile: Drei Lichtfarben in einer Leuchte: Warmweiß, Kaltweiß und Tageslichtweiß. Einfache Installation dank integriertem Treiber. Einfache Installation mit schnellem Anschluss. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Allgemeinbeleuchtung. Badezimmer. Küchen. Büros. Flure. Eingangsbereiche. Geschäfte. Treppenhäuser.
Geeignet für Anbaumontage: Ja, Geeignet für Einbaumontage: Ja, Wandmontage: Nein, Geeignet für Pendelaufhängung: Nein, Geeignet für Deckenmontage: Ja, Geeignet für Traversenmontage: Nein, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Nein, Geeignet für Stromschienenmontage: Nein, Geeignet für Klemmmontage: Nein, Geeignet für Seilsystem: Nein, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 0, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberfläche: pulverbeschichtet, Gehäusefarbe: weiß, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Oberfläche gebürstet: Nein, Spannungsart: AC, Nennspannung: 100-277V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 200mA, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Reflektor: ohne, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung: symmetrisch, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Lichtaustritt: direkt, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 43000h, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Schutzart (IP): IP54, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzklasse: I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20-+45°C, Max. Systemleistung: 18.00W, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 3000-5700K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lichtstrom: 1040-1620lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1040lm, Farbtemperatur einstellbar: Stufen, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Breite: 172.00mm, Höhe/Tiefe: 125mm, Außendurchmesser: 172.00mm, Einbauhöhe/-tiefe: 125mm, Einbaudurchmesser: 155.0, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Polzahl: 2, Anschlussart: Steckklemme, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 15, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 19, Notstromversorgung integriert: Nein, Leuchtenlichtausbeute: 85lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja
EAN/GTIN: 4058075104082
Weitere Informationen:
Spannung:
100-277 V
Leistung:
18 W
Lichtstrom:
1400 lm
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Mittlere Lebensdauer:
50000 h
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
3
1
€ 4,90*
ab € 34,80*
€ 48,33*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 53,35*
€ 53,35*
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 49,22*
€ 57,66*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 48,27*
€ 61,80*
1
€ 5,00*
ab € 51,27*
€ 65,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.