| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-24502 Herst.-Nr.: 4008321037701 EAN/GTIN: 4008321037701 |
| | |
|
| | |
| Osram - Low-voltage over-pressure longlife - SIG 1238 LL 30W 10V BA20S Hochdruck-Niedervoltlampen Longlife für 10 V-Systeme, Straßenverkehr. Produkteigenschaften: Wartungsintervalle bis zu einem Jahr möglich (anlagenabhängig). Produktvorteile: Lebensdauersteigerung gegenüber bisherigen Niedervolt-Signallampen. Max. 2 % Frühausfälle bis 8.000 h (nur für Ausfälle aufgrund von Lampenfehlern). Austausch gegen bisherige NV-Überdrucklampen ohne Nachjustierung möglich. Retrofit für 230 V-Anlagen (Lampe und Reflektor austauschen und Transformator einbauen). Anwendungsgebiete: Straßenverkehrssignalanlagen. Geeignet für Verkehrsampeln: Ja, Anzahl der Wendeln: 1, Lampenleistung: 30.00W, Lampenspannung: 10V, Sockel: BA20s, Mit Reflektor: Nein EAN/GTIN: 4008321037701 Weitere Informationen: | | Sockel: | BA20s | Spannung: | 10 V | Leistung: | 30 W | Lichtstrom: | 400 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA20S, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Signallampe, Verkehrssignallampe, osram ba20s, birnenlampe, 10v ba20s |
| | |
| |