Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - Vintage 1906® PenduLum PRO - 1906 PENDULUM PRO BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-245802
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075153844
EAN/GTIN:
     4058075153844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hängeleuchte

Ledvance - Vintage 1906® PenduLum PRO - 1906 PENDULUM PRO BLACK

Innenraum-Pendelleuchten im Vintage-Stil. Produkteigenschaften: Reduziertes, industrielles Design. Aus klassische Materialien. Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-LED- und Halogen-Lampen. Flexible Montagemöglichkeiten: Leinenprinzip. Erhältlich in verschiedenen Farben. Produktvorteile: Flexible Beleuchtung dank unzähliger Montagemöglichkeiten. Aus Vollaluminium in hochwertiger Optik. Seidenmatte Oberfläche mit großartiger Optik und Haptik. Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten. Anwendungsgebiete: Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.). Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.).
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Mit Leuchtmittel: Nein, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Fassung: E27, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Gehäusefarbe: schwarz, Nennspannung: 220-240V, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Reflektor: ohne, Lichtaustritt: direkt, Schutzart (IP): IP20, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzklasse: I, Geeignet für Notlicht: Nein, Notstromversorgung integriert: Nein, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Höhe/Tiefe: 84.00mm, Länge: 3000mm, Durchmesser: 68.00mm, Abhängung mitgeliefert: Ja, Pendellänge: 3000mm, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Polzahl: 3, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein
EAN/GTIN: 4058075153844
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 15,64*
€ 22,41*
Lager 1078
2
€ 6,90*
ab € 15,90*
€ 24,01*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075153868
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.