Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - HMI - HMI 2500W/DXS , NEAD: 54265


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-24786
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321182197
EAN/GTIN:
     4008321182197
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer

Osram - HMI - HMI 2500W/DXS , NEAD: 54265

Elektrische Daten
Nennleistung: 2500 W
Nennspannung: 115 V
Lichttechnische Daten
Lichtstrom: 240000 lm
Farbtemperatur: 6000 K
Abmessungen & Gewicht
Durchmesser: 31.5 mm
Einbaulänge: 290.0 mm
Länge: 355.0 mm
Lebensdauer
Lebensdauer: 500 h
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): SFa21-12
Weitere Informationen:
Sockel:
SFa21-12
Spannung:
115 V
Leistung:
2500 W
Farbtemperatur:
6000 K
Lichtstrom:
240000 lm
Mittlere Lebensdauer:
500 h
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
5
Frei Haus
ab € 245,98*
€ 300,67*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 264,87*
€ 309,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,13*
€ 330,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 295,15*
€ 341,93*
Frei Haus
ab € 305,00*
€ 353,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,67*
€ 357,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,55*
€ 332,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.