Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,2700K CRI80 VARDAflex Mini Double UWW 18W 5M-R.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-248378
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     84983
EAN/GTIN:
     4012094849836
Artikeldatenblatt

Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,2700K CRI80 VARDAflex Mini Double UWW 18W 5M-R.

Rutec Vardaflex LED-Strips (Innen/Außen), VARDAflex Strips (Innen), VARDAflex Einfarbig 24V
VARDAflex Mini Double UWW 18W 5M-R. Flex.LEDStrip,24V,Innen,2700K CRI80
Artikelnummer: RU-84983
Beschreibung: VARDAflex Mini Double UWW 18W 5M-R. Flex.LEDStrip,24V,Innen,2700K CRI80
mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 4,16 cm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 840 · LED Abstand: 5,94 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 2027 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 18 W · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 5 x 1,5 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle
EAN: 4012094849836
Weitere Informationen:
Leistung:
90 W
Lichtstrom:
10135 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
54000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
90,00 kWh/1000h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,22*
€ 69,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,40*
€ 73,60*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.