Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - SharXS - SHARXS HTI 1500W/D7/60 SFc10-4 1X1 , NEAD: 54319


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-24954
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321285294
EAN/GTIN:
     4008321285294
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer

Osram - SharXS - SHARXS HTI 1500W/D7/60 SFc10-4 1X1 , NEAD: 54319

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen Baby SharXS® HTI®-, SharXS® HTI®- und Maxi SharXS® HTI®-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.


Referenzen / Verweise

?Bissiger Nachwuchs bei den SharXS®? (PI)




Lampenleistung: 1500 W
Lampenspannung: 110 V
Lichtstrom: 155000 lm
Farbtemperatur: 6000 K
Weitere Informationen:
Spannung:
110 V
Leistung:
1500 W
Farbtemperatur:
6000 K
Lichtstrom:
155000 lm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
9
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 170,63*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 129,10*
€ 176,65*
Frei Haus
ab € 159,91*
€ 197,24*
Frei Haus
ab € 167,07*
€ 205,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,50*
€ 317,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.