Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - XBO R 180 W/45 C OFR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-251861
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     NULL
EAN/GTIN:
     4052899315198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Xenon-Kurzbogenlampe
Xenonkurzbogenlampe

Osram - XBO R 180 W/45 C OFR

Produktfamilien-Eigenschaften

Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight)
Hoher Farbwiedergabeindex: Ra > 95
Stabiler Lichtbogen
Heißwiederzündung möglich
Dimmbar
Sofortiges Licht nach der Zündung
Kontinuierliches Spektrum im sichtbaren Bereich

Produktfamilien-Vorteile

Sehr hohe Leuchtdichte (Punktlichtquelle)
Kontinuierliche Farbqualität, unabhängig von Lampentyp und Lampenleistung
Konstante Lichtfarbe über die Lebensdauer
Lange Lampenlebensdauer

Sicherheitshinweise
Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes im kalten wie im heißen Zustand dürfen XBO-Lampen nur in geschlossenen und dafür vorgesehenen Gehäusen betrieben werden. Bei jeder Handhabung müssen sich die Lampen in ihrer Schutzhülle befinden. Offen dürfen sie nur unter Anwendung von entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen gehandhabt werden. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.
Der Xenon-Lampenkörper steht immer unter hohem Druck. Bei Stoß oder Beschädigung ist ein explosionsartiges Zerbersten möglich. Gebrauchte XBO-Reflektorlampen sind daher möglichst unzugänglich und in der mitgelieferten Schutzhülle bzw. mit aufgesetzter Schutzkappe aufzubewahren, bis sie einer Entsorgung zugeführt werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
180 W
Mittlere Lebensdauer:
500 h
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 457,85*
€ 529,57*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 464,45*
€ 530,48*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 827,44*
€ 935,45*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,57*
€ 630,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,84*
€ 619,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,39*
€ 603,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,22*
€ 585,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,85*
€ 544,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.