Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - HMI - HMI 2500W/S XS VP 1X1 , NEAD: 54068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26224
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300025780
EAN/GTIN:
     4050300025780
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer

Osram - HMI - HMI 2500W/S XS VP 1X1 , NEAD: 54068

Elektrische Daten
Nennleistung: 2500 W
Nennspannung: 115 V
Nennstrom: 25.60 A
Lichttechnische Daten
Nennlichtstrom: 240000 lm
Lichtstrom: 240000 lm
Farbtemperatur: 6000 K
Abmessungen & Gewicht
Durchmesser: 31.5 mm
Einbaulänge: 150.0 mm
Länge: 210.0 mm
Lebensdauer
Lebensdauer: 500 h
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): SFa21-12
Weitere Informationen:
Sockel:
SFa21-12
Spannung:
115 V
Leistung:
2500 W
Farbtemperatur:
6000 K
Lichtstrom:
240000 lm
Mittlere Lebensdauer:
500 h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
1
Frei Haus
ab € 610,94*
€ 700,56*
Frei Haus
ab € 708,58*
€ 708,58*
Frei Haus
ab € 917,34*
€ 1.032,51*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,56*
€ 833,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,75*
€ 824,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,59*
€ 805,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,55*
€ 780,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,94*
€ 727,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.