Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - HTI - HTI 400W/24 2X1 , NEAD: 54083


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26302
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300228327
EAN/GTIN:
     4050300228327
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen

Osram - HTI - HTI 400W/24 2X1 , NEAD: 54083

Elektrische Daten
Nennleistung: 400 W
Nennspannung: 55 V
Nennstrom: 7.30 A
Lichttechnische Daten
Farbtemperatur: 5600 K
Abmessungen & Gewicht
Durchmesser: 67.0 mm
Länge: 73.0 mm
Lebensdauer
Lebensdauer: 250 h
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): FaXP2.5
Einsatzmöglichkeiten
Brennstellung: p15/s15

Produktvorteile
Hoch effizientes Beleuchtungssystem für die Einkopplung von Licht in Lichtleiter
Anwendungsgebiete
Medizinische Endoskopie
Industrielle Boroskopie
Lichtleitertechnik im Entertainment-Bereich
Produkteigenschaften
Kurzbogenlampen mit dichroitischem fokussierenden Kaltlichtreflektor
Sicherheitshinweise
Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Sockel:
FaXP2.5
Spannung:
55 V
Leistung:
400 W
Farbtemperatur:
5600 K
Mittlere Lebensdauer:
250 h
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
2
1
Frei Haus
ab € 286,30*
€ 344,34*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 275,54*
€ 354,21*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 327,35*
€ 368,47*
1
Frei Haus
ab € 349,55*
€ 397,14*
1
Frei Haus
ab € 351,71*
€ 400,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,34*
€ 409,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,43*
€ 382,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,30*
€ 340,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.