Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - TUV T8 - TUV 55W HO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26967
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61866510
EAN/GTIN:
     8711500618665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe

Philips - TUV T8 - TUV 55W HO

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben
Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 908.8mm, Durchmesser: 28mm, Lampenform: Stab, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Sockel: G13, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 54W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 82-90V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 9000h, Quecksilbergehalt: 2mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein
EAN/GTIN: 8711500618665
GPC/12NC: 928049504003
Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Leistung:
54 W
Mittlere Lebensdauer:
9000 h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 22,40*
€ 28,01*
Lager 1078
1
1
€ 6,90*
ab € 20,26*
€ 29,00*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,89*
€ 31,60*
1
€ 5,46*
ab € 23,71*
€ 32,51*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,72*
€ 36,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89392540
ab € 45,86*
Ähnlich
Philips
72617940
ab € 8,12*
Ähnlich
Philips
64161840
ab € 8,01*
Ähnlich
Philips
72620940
ab € 11,14*
Ähnlich
Philips
61851110
ab € 19,64*
Ähnlich
Philips
61854210
ab € 13,19*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.