Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-271550 Herst.-Nr.: 4058075402867 EAN/GTIN: 4058075402867 |
| | |
|
| | |
| Ledvance - SURFACE MOUNT KIT VALUE - PL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Produktvorteile: Einfache Montage dank mitgelieferter Polycarbonatecken. Panel-Einschub durch die lange oder kurze Rahmenseite möglich (nur für rechteckige Version). Art des Zubehörs: Einbaurahmen, Zubehör: Ja, Ersatzteil: Ja, Farbe: weiß, Werkstoff: Aluminium, Länge: 638mm, Breite: 638mm, Höhe: 70.0mm EAN/GTIN: 4058075402867 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,13* | € 27,61* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,27* | € 28,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,06* | € 29,01* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 23,96* | € 31,52* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 25,98* | € 33,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|