Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - ALUSPIEGEL 60° 350mA CRI90 LED POWER MODUL 6,2W 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-284393
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     88805
EAN/GTIN:
     4012094888057
Artikeldatenblatt

Rutec - ALUSPIEGEL 60° 350mA CRI90 LED POWER MODUL 6,2W 2700K

Rutec LED-Module, LED Module 50 mm,
ALUSPIEGEL 60° 350mA CRI90 LED-Modul 6,2W 2700K
Artikelnummer: RU-88805
Beschreibung: ALUSPIEGEL 60° 350mA CRI90 LED-Modul 6,2W 2700K
LED-Modul 6,2W mit Reflektor · ERSATZ FÜR NIEDERVOLT HALOGEN 50W · mit Luminus-CXM6 Power LED Array · dimmbar · · Betriebsstrom: 350 mA · Leistung: 6,2W · Lichtstrom: 670 lm · Lichtfarbe: 2700 K · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Ausstrahlwinkel: 60° · Schutzklasse III · Energieeffizienzklasse: E · · Sehr gute Wärmeableitung durch optimierten Aluminium-Kühlkörper · Aluminiumreflektor mit Halogenoptik und gleichmäßiger Lichtverteilung
EAN: 4012094888057
Weitere Informationen:
Leistung:
6.2 W
Lichtstrom:
670 lm
Mittlere Lebensdauer:
6.2 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
6,20 kWh/1000h
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,53*
€ 13,53*
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 15,09*
€ 5,95*
ab € 10,85*
€ 15,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,42*
€ 16,35*
€ 8,50*
ab € 11,78*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.