Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-287970 Herst.-Nr.: 4062172072199 EAN/GTIN: 4062172072199 |
| | |
|
| | |
| Ledvance - DALI COUPLER HF G2 - DALI COUPLER/230HF G2 DALI-2 Sensorkoppler zur Integration von HF (Radar) Licht- und Präsenzsensoren in ein DALI System. Produkteigenschaften: Koppler zur Integration von Licht- und Präsenzinformationen in DALI AnlagenAnschluss für HF LS LI Kombi-Sensors (Licht- und Bewegung) mit Radar ErkennungstechnologieSehr niedriger DALI-StromverbrauchSensoreigenschaften siehe HF LS LI Sensor. Produktvorteile: DALI-2 zertifiziert Mehrere Koppler an eine DALI Linie anschließbarIntegrierbar in Licht- und Gebäudemanagementsysteme die DALI-2 Sensorik unterstützen. Anwendungsgebiete: Anbindung von Licht- und Präsenzsensorik in DALI-SystemeDeckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglichLeuchten- und DeckeneinbauEinbau in Industrie- und BüroleuchtenEinbau in IP-geschützte Leuchten möglichBereiche mit hohen Decken. Technische Ausstattung: HF LS LI Licht und Präsenz Sensorkopf mit HF-Technologie (Radar)Unabhängige Montage mittels ECO CI KIT möglich. Ausführung: Multisensor, Breite: 30.00mm, Höhe: 21.00mm, Tiefe: 21.00mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja EAN/GTIN: 4062172072199 Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.35 W |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,91* | € 70,91* | | | | Lager 1078 | | | | | | € 4,90* | ab € 57,60* | € 75,56* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,85* | € 79,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,66* | € 82,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,61* | € 88,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|