Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - SMART+ Planon Plus TW - SMART WIFI PLANON PLUS 60X30 TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-307410
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075525368
EAN/GTIN:
     4058075525368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Ledvance - SMART+ Planon Plus TW - SMART WIFI PLANON PLUS 60X30 TW

Panelleuchten mit mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™? 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Dimmbar. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000…6.500 K. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Technische Ausstattung: Tragbügel enthalten. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich.
Geeignet für Wandmontage: Ja, Geeignet für Deckenmontage: Ja, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 0, Fassung: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Gehäusefarbe: weiß, Ausführung des Rasters: matt, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 140mA, Betriebsgerät: EVG, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein, Ohne Dimmfunktion: Nein, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 25000h, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20-+40°C, Geeignet für Notlicht: Nein, Notstromversorgung integriert: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein, Mit Luftschlitzen: Nein, Max. Systemleistung: 22.00W, Leuchtenlichtausbeute: 73lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1600lm, Farbtemperatur: 3000-6500K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Breite: 300.00mm, Höhe/Tiefe: 56.00mm, Länge: 595.00mm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Anschlussart: Steckklemme, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Bedienung über Bluetooth: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4058075525368
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
22 W
Lichtstrom:
1600 lm
Mittlere Lebensdauer:
25000 h
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 45,17*
€ 45,17*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 37,35*
€ 50,34*
1
€ 4,00*
ab € 34,02*
€ 50,57*
1
€ 5,95*
ab € 41,12*
€ 53,72*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 41,93*
€ 54,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.