Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - ECO AREA HIGH POWER - ECOAREASPD 120W 827 IP66 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-307426
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075557819
EAN/GTIN:
     4058075557819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

Ledvance - ECO AREA HIGH POWER - ECOAREASPD 120W 827 IP66 GY

Für Anwendungen mit bis zu 20250 lm Lichtstrombedarf. Produkteigenschaften: Asymmetrische Lichtverteilung für ein breites Anwendungsspektrum. Gehäuse aus robustem Alu-Druckguss. Mastansatzinstallation bei 48…60 mm Zopfmaß. Überspannungsschutz: 10 kV (L/N-PE). Integriertes Vorschaltgerät mit großem Eingangsspannungsbereich, geeignet für 100 - 277 VAC. Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 0,5 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt. Produktvorteile: Funktionales und minimalistisches Design. Geringe Wartungs- und Betriebskosten dank langer LED-Lebensdauer. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Straßenbeleuchtung. Straßen. Parkplätze. Flächenbeleuchtung.
Montageart: Aufsatz, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 120, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberfläche: pulverbeschichtet, Gehäusefarbe: grau, Spannungsart: AC, Nennspannung: 100-240V, Nennstrom: 600mA, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 600mA, Betriebsgerät: EVG, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Lichtverteiler: Fokuslinse, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 35000h, Schutzart (IP): IP66, Verstellbare Optik: Nein, Geeignet für Zopfmaß: 60mm, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzklasse: I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -30-+50°C, Fernbedienung: ohne, Mit Funksteuerung: Nein, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Mit programmgeregelter Lichtsteuerung: Nein, Mit Anschlusskabel: Ja, Kabellänge: 0.5m, Max. Systemleistung: 120.00W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 15000lm, Leuchtenlichtausbeute: 125lm/W, Farbtemperatur: 2700K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Breite: 216.00mm, Höhe/Tiefe: 91.00mm, Länge: 552.00mm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 3, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Anschlussart: sonstige, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4058075557819
Weitere Informationen:
Spannung:
100-240 V
Leistung:
120 W
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
15000 lm
Mittlere Lebensdauer:
50000 h
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,90*
ab € 214,70*
€ 214,70*
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,88*
€ 226,77*
Frei Haus
ab € 206,11*
€ 249,44*
Frei Haus
ab € 208,03*
€ 251,87*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,85*
€ 257,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.