Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - PARATHOM® PRO AR111 - LPAR111 5040 7,4W/927 12V G53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-309351
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075607736
EAN/GTIN:
     4058075607736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe

Osram - PARATHOM® PRO AR111 - LPAR111 5040 7,4W/927 12V G53

"Niedervolt-LED-Reflektorlampen AR111 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz: ? 4 SDCM. Dimmbar. Sockel: G53. Excellente Farbwiedergabe (Ra: 97). Lebensdauer: bis zu 40.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Stufenloses Dimmen. Sehr hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch ledvance.de/dim. Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch Kompatibilitätsliste). Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Nennspannung: 12V, Nennstrom: 650mA, Lampenleistung: 7.40W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 450lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 450lm, Lampenlichtausbeute: 60lm/W, Lichtstärke: 1000cd, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: G53, Farbe: sonstige, Farbtemperatur: 2700K, Ausstrahlungswinkel: 40.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 111.00mm, Länge: 55.00mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.20, Lampenbezeichnung: AR111, Energieeffizienzklasse: G, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 40000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein
EAN/GTIN: 4058075607736"
Weitere Informationen:
Sockel:
G53
Spannung:
12 V
Leistung:
7.4 W
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
450 lm
Ausstrahlungswinkel:
40 °
Mittlere Lebensdauer:
40000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
8,00 kWh/1000h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 7,50*
ab € 12,79*
€ 18,87*
Lager 1078
1
€ 6,90*
ab € 12,37*
€ 19,14*
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 13,60*
€ 20,09*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.