Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - PARATHOM® PAR16 - LPPAR165036 4,3W/840 230V GU10 (5er Pack)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-309367
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075608054
EAN/GTIN:
     4058075608054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Osram - PARATHOM® PAR16 - LPPAR165036 4,3W/840 230V GU10 (5er Pack)

LED reflector lamps PAR16 with retrofit pin base. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz: ? 6 SDCM (Schwellwerteinheit). Nicht dimmbar. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex Ra: ? 80. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Nennspannung: 220V, Nennstrom: 38mA, Lampenleistung: 4.30W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 350lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 350lm, Lampenlichtausbeute: 81lm/W, Lichtstärke: 600cd, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: GU10, Farbe: sonstige, Farbtemperatur: 4000K, Ausstrahlungswinkel: 36.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 50.00mm, Länge: 52.00mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.13, Lampenbezeichnung: PAR16, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 5.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 10000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein
EAN/GTIN: 4058075608054
Weitere Informationen:
Sockel:
GU10
Spannung:
220 V
Leistung:
4.3 W
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
350 lm
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Mittlere Lebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
5,00 kWh/1000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608177
ab € 0,83*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608030
ab € 0,98*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608078
ab € 2,31*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608856
ab € 4,01*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608719
ab € 7,39*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608696
ab € 7,40*
Ähnlich
Osram
627052
ab € 4,26*
Ähnlich
Osram
4058075608191
ab € 1,64*
Ähnlich
Osram
4058075608016
ab € 2,20*
Ähnlich
Osram
4058075607996
ab € 2,41*
Ähnlich
Osram
4058075608139
ab € 8,00*
Ähnlich
Osram
4058075608092
ab € 13,78*
Ähnlich
Osram
4058075608818
ab € 4,02*
Ähnlich
Osram
4058075608795
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.