Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - SURFACE BULKHEAD 250 EMERGENCY - SF BLKH 250 P EM10W 840 BK IP65, VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-310655
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075647367
EAN/GTIN:
     4058075647367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Ledvance - SURFACE BULKHEAD 250 EMERGENCY - SF BLKH 250 P EM10W 840 BK IP65, VPE:8

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 Schutz und integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion. Produkteigenschaften: Zertifiziert gemäß Europäischer Normen (EN 60598-1:2015, EN 60598-2-22:2014). Leuchte für Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung geeignet. Einzelbatterieleuchten. Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion: Batterieentladedauer 3 h. Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung: automatisch (AT). Batterietechnologie: LiFePO4. Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: 5°…+40° C. UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor. Stoßfestigkeit: IK10. Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss. Durchverdrahtung möglich. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Nahtlose Integration von Leuchten mit Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion in die Allgemeinbeleuchtung. Einfache Verkabelung dank mitgeliefertem, vorverdrahtetem Treiber und Batterie für die Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion. Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion durch integrierte automatische Testfunktion. Separate Abdeckringe für ein ästhetisches und funktionales Design erhältlich. 3 Jahre Garantie. Hohe Lichtausbeute im Normalbetrieb. Komfortable Visualisierung der Ergebnisse des automatischen Tests mit enthaltener Kontroll-LED. Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit. Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen dank hoher IK-Bewertung. Mehrere Montagemuster für bequeme Installation. Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden). Anwendungsgebiete: Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswegen. Antipanik-Beleuchtung. Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist. Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche. Passagen, Unterführungen. Öffentlicher Raum. Technische Ausstattung: Zusätzliche Abdeckringe in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Inklusive Montageschrauben und Dübel.
Geeignet für Wandmontage: Ja, Geeignet für Pendelaufhängung: Nein, Geeignet für Deckenmontage: Ja, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 0, Fassung: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Gehäusefarbe: schwarz, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Ausführung des Rasters: matt, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 350.000mA, Betriebsgerät: EVG, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtaustritt: direkt, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 35000h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C: 20000h, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 17, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 28, Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzklasse: II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: +5-+40°C, Geeignet für Notlicht: Ja, Notstromversorgung integriert: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein,
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
10 W
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
800 lm
Mittlere Lebensdauer:
50000 h
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 101,04*
€ 101,04*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 81,36*
€ 104,29*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 86,15*
€ 105,78*
8
€ 5,95*
ab € 96,18*
€ 110,66*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 93,51*
€ 114,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.