Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-312755 Herst.-Nr.: 4058075575936 EAN/GTIN: 4058075575936 |
| | |
|
| | |
| Ledvance - Sun@Home Wall luminaires - SUNATHOME ORBIS CROSS TW Wandleuchten mit Human Centric Lighting Technologie. Produkteigenschaften: Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200…5.000 K. Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™? 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Dimmbar. Innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95. SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum. Innovative Leuchten-Beschichtung gegen Haushaltskeime und Gerüche. Automatische Biorhythmusfunktion. Produktvorteile: Ermöglichen eine erhöhte Konzentration und Effizienz. Verbessern das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag. Verbessern den Schlafrhythmus und die -intensität. Verbessern den optischen Komfort. Verbessertes Maß an Reinluftsicherheit durch Abtötung von Haushaltskeimen und schlechten Gerüchen. Homogene Lichtverteilung. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Technische Ausstattung: Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Geeignet für Wandmontage: Ja, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Gehäusefarbe: weiß, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Ausführung des Rasters: sonstige, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 52.000mA, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein, Ohne Dimmfunktion: Nein, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000h, Schutzart (IP): IP20, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzklasse: II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20-+40°C, Notstromversorgung integriert: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Max. Systemleistung: 12.00W, Leuchtenlichtausbeute: 60lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 800lm, Farbtemperatur: 2200-5000K, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Leistungsfaktor: 0.5, Breite: 200.00mm, Höhe/Tiefe: 106.00mm, Länge: 309.00mm, Anschlussart: Steckklemme, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja EAN/GTIN: 4058075575936 Weitere Informationen: | | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 12 W | Lichtstrom: | 600 lm | Mittlere Lebensdauer: | 30000 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,99* | € 52,99* | | | | Lager 1078 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,98* | € 61,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,34* | € 64,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,76* | € 64,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,68* | € 68,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|