Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - HIGH BAY COMPACT - HB COMP V 225W 840 110DEG IP65 VS1, VPE:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-316899
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075708204
EAN/GTIN:
     4058075708204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Ledvance - HIGH BAY COMPACT - HB COMP V 225W 840 110DEG IP65 VS1, VPE:1

Hallenleuchten bis zu 120 lm/W. Produkteigenschaften: Umgebungstemperatur: -20…45°C. Schwarzes Aluminium-Gehäuse, Abdeckung aus Sicherheitsglas. Opale Abdeckung. Schutzart: IP65. Lebensdauer (L70): bis zu 50.000 h. Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Produktvorteile: Modernes, exklusives Design. Bis zu 60 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten. 3 Jahre Garantie. Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design. Anwendungsgebiete: Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen. Lagerhäuser. Logistikhallen. Industrie. Hohe Decken (z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies). Technische Ausstattung: Halterung erhältlich. Reflektor erhältlich.
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 0, Geeignet für Nebenleuchtmittel: Nein, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 980mA, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 980mA, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung: symmetrisch, Reflektor: ohne, Werkstoff des Reflektors: ohne Reflektor, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C: 30000h, Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK06, Ballwurfsicher: Nein, Schutzklasse: I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20-+45°C, Notstromversorgung integriert: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Max. Systemleistung: 225.00W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 27000lm, Leuchtenlichtausbeute: 120, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Höhe/Tiefe: 50.00mm, Außendurchmesser: 300.00mm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 3, Leiterquerschnitt: 1.0mm², Anschlussart: sonstige, Mit Schutzabdeckung: Ja, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 13, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 13
EAN/GTIN: 4058075708204
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
225,00 W
Lichtfarbe:
840
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
27000 lm
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Mittlere Lebensdauer:
50000 h
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,13*
€ 139,66*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,63*
€ 141,06*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 154,90*
€ 154,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 143,20*
€ 169,50*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,60*
€ 169,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.