Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - LED STRIP V 1000 P - LED STRIP V 1000 P -1000/840/5/IP66, VPE:20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-316918
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075705562
EAN/GTIN:
     4058075705562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Ledvance - LED STRIP V 1000 P - LED STRIP V 1000 P -1000/840/5/IP66, VPE:20

IP66 geschützte LED-Bänder mit 1000 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h bei Tc max.: 75°C. Lichtstrom: 1000 lm/m. Farbwiedergabeindex Ra: > 80. Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Schutzart: IP66. Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch ledvance.de/dim). UV-Beständigkeit (nach IEC 60068-2-5). Salznebelbeständigkeit (nach IEC 60068-2-52). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Geeignet für Verwendung in feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Allgemeine Außenbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Private Wohnbereiche. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar. Endkappen müssen separat bestellt werden.
Ausführung: Band, Montageart: Aufbau, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 70, Lampenleistung je Meter: 9W, Lichtstrom je Meter: 970lm, Spannungsart: DC, Lampenspannung: 24V, Ausstrahlungswinkel: 120.00°, Geeignet für Dimmer: Nein, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000h, Schutzart (IP): IP66, Schutzart (NEMA): sonstige, Max. Systemleistung: 40.00W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Ja, Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Breite: 10.00mm, Höhe/Tiefe: 4.10mm, Länge: 5000.00mm, Kleinster Biegeradius: 30.0mm, Länge der einzelnen Abschnitte: 100mm, Mit Endstück: Nein, Mit Anschlussset: Nein, Mit Schutzabdeckung: Ja, Selbstklebend: Ja, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 2, Leiterquerschnitt: 0.5mm², Anschlussart: Steckklemme, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4058075705562
Weitere Informationen:
Spannung:
24 V
Leistung:
40 W
Farbtemperatur:
4000 K
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
30000 h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 29,85*
€ 29,85*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 26,59*
€ 30,98*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,05*
€ 35,77*
20
€ 5,95*
ab € 31,36*
€ 36,47*
1
€ 5,46*
ab € 27,40*
€ 37,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075727649
ab € 1,20*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727618
ab € 0,43*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727465
ab € 5,25*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727557
ab € 2,94*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727496
ab € 5,86*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,67*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.