Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - LED STRIP P 1000 P - LED STRIP P 1000 P -1000/940/5/IP67, VPE:20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-316934
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075705951
EAN/GTIN:
     4058075705951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Ledvance - LED STRIP P 1000 P - LED STRIP P 1000 P -1000/940/5/IP67, VPE:20

Leistungsstarke IP67 geschützte LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 55,56 mm. Lebensdauer (L70/B50): 50.000 h (bei Temperatur am Tc = 80 °C). Lichtstrom: 1000 lm/m. Sehr gute Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Anfängliche Farbkonsistenz: < 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch ledvance.de/dim). Schutzart: IP67. UV-Beständigkeit (nach IEC 60068-2-5). Salznebelbeständigkeit (nach IEC 60068-2-52). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Geeignet für Verwendung in feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Allgemeine Außenbeleuchtung. Industrie. Büros, Verkaufs- und Konferenzräume. Architekturbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar. Endkappen müssen separat bestellt werden.
Ausführung: Band, Montageart: Aufbau, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 144, Lampenleistung je Meter: 8.6W, Lichtstrom je Meter: 1030lm, Spannungsart: DC, Lampenspannung: 24V, Ausstrahlungswinkel: 110.00°, Geeignet für Dimmer: Nein, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000h, Schutzart (IP): IP67, Schutzart (NEMA): sonstige, Max. Systemleistung: 43.00W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Ja, Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Breite: 10.00mm, Höhe/Tiefe: 4.70mm, Länge: 5000.00mm, Kleinster Biegeradius: 30.0mm, Länge der einzelnen Abschnitte: 55.56mm, Mit Endstück: Nein, Mit Anschlussset: Nein, Mit Schutzabdeckung: Ja, Selbstklebend: Ja, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 2, Leiterquerschnitt: 0.5mm², Anschlussart: Steckklemme, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4058075705951
Weitere Informationen:
Spannung:
24 V
Leistung:
43 W
Farbtemperatur:
4000 K
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Mittlere Lebensdauer:
50000 h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 71,13*
€ 71,13*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 63,72*
€ 72,72*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 60,03*
€ 79,15*
1
€ 5,00*
ab € 65,86*
€ 82,35*
1
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 84,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075727649
ab € 1,19*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727618
ab € 0,43*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727465
ab € 5,33*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727557
ab € 2,92*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727496
ab € 5,84*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,67*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.