Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - DOWNLIGHT SURFACE IP65 - DL SURFACE DN250P45W83060DIP65WTEUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-324511
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075769298
EAN/GTIN:
     4058075769298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

Ledvance - DOWNLIGHT SURFACE IP65 - DL SURFACE DN250P45W83060DIP65WTEUE

Anbau-Downlight mit IP65-Schutz. Produkteigenschaften: Stoßfestigkeit: IK06. Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss. Durchverdrahtung möglich. Schutzart: IP65. Lichtstrom: bis zu 4.950 lm. Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Lebensdauer (L70/B50): 100.000 h (bei 25 °C). Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -30…+40 °C. Produktvorteile: Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen dank hoher IK-Bewertung. 5 Jahre Garantie. Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden). Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich. Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche. Passagen, Unterführungen. Öffentlicher Raum.
Geeignet für Pendelaufhängung: Nein, Geeignet für Deckenmontage: Ja, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 0, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz Gehäuse: pulverbeschichtet, Gehäusefarbe: weiß, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Ausführung des Rasters: sonstige, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 220.000mA, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Lichtaustritt: direkt, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 100000h, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 9, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 9, Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK06, Schutzklasse: I, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen: Nein, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20-40°C, Geeignet für Notlicht: Nein, Notstromversorgung integriert: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein, Mit Luftschlitzen: Nein, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Max. Systemleistung: 45.00W, Leuchtenlichtausbeute: 105lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4725lm, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Leistungsfaktor: 0.90, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Höhe/Tiefe: 125.00mm, Länge: 250.00mm, Außendurchmesser: 250.00mm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 3, Anschlussart: Steckklemme, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4058075769298
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
45.00 W
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
4725 lm
Mittlere Lebensdauer:
100000 h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 140,25*
€ 140,25*
Lager 1078
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 123,62*
€ 154,46*
1
€ 5,95*
ab € 128,09*
€ 155,94*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 131,42*
€ 156,92*
1
Frei Haus
ab € 135,62*
€ 163,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.