Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-333449 Herst.-Nr.: 4099854050114 EAN/GTIN: 4099854050114 |
| | |
|
| | |
| Ledvance - LED R80 P - LED R8010036 8.5W 827 E27 P LED-Reflektorlampen R80 mit Retrofit-Schraubsockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen. Nicht dimmbar. Sockel: E27. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex R a: ? 80. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Nennspannung: 220V, Nennstrom: 48mA, Leistungsfaktor: 0.50, Lampenleistung: 8.5W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 670lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 670lm, Lampenlichtausbeute: 78lm/W, Lichtstärke: 1000cd, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E27, Farbtemperatur: 2700K, Ausstrahlungswinkel: 36.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Durchmesser: 80.00mm, Länge: 105.00mm, Schutzart (IP): IP20, Lampenbezeichnung: EV015274, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 9.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja EAN/GTIN: 4099854050114 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Spannung: | 220 V | Leistung: | 8.5 W | Lichtfarbe: | 827 | Farbtemperatur: | 2700 K | Lichtstrom: | 670 lm | Ausstrahlungswinkel: | 36 ° | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 9,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27, led e27, reflektorlampe e27 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,00* | € 7,00* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,97* | € 7,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,83* | € 8,23* | | | | Lager 1078 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,56* | € 8,23* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,29* | € 8,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|