Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CorePro LEDbulb Glühlampenform - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-334352
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16899200
EAN/GTIN:
     8720169168992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27

Philips - CorePro LEDbulb Glühlampenform - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827, VPE:10

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Birnenform, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E27, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 180°, Nennstrom: 90mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 60mm, Länge: 108mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1246, Lampenbezeichnung: A-Type, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Klirrfaktor (THD): 1.14, Leistungsfaktor: 0.54, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 10kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 10W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 1055lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1055lm, Lampenlichtausbeute: 105.00lm/W
EAN/GTIN: 8720169168992
GPC/12NC: 929002306508
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Spannung:
220-240 V
Leistung:
10 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
1055 lm
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
10,00 kWh/1000h
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
90
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,54*
€ 8,50*
ab € 2,94*
€ 2,94*
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 3,74*
4 Tage
199
€ 7,50*
ab € 2,38*
€ 3,79*
€ 5,00*
ab € 2,38*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70033100
ab € 6,30*
Ähnlich
Philips
16895400
ab € 1,20*
Ähnlich
Philips
16897800
ab € 1,26*
Ähnlich
Philips
16901200
ab € 2,40*
Ähnlich
Philips
16905000
ab € 1,32*
Ähnlich
Philips
16907400
ab € 2,18*
Ähnlich
Philips
601024
ab € 2,52*
Ähnlich
Philips
16903600
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.