Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - Vintage 1906® LED CLASSIC A, Globe and EDISON WITH - 1906 VINTAGE CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-334967
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854049996
EAN/GTIN:
     4099854049996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

Ledvance - Vintage 1906® LED CLASSIC A, Globe and EDISON WITH - 1906 VINTAGE CLAS A FIL MAG 8 1.8 W/2700 K E27

LED-Lampen dekorative Lampen mit innovativer LED-Glühwendel-Magnet-Technologie
LED-Lampen, klassische dekorative Lampen mit innovativer LED-Glühwendel-Magnet-Technologie, Produktserie: Vintage 1906® LED CLASSIC A, Globe and EDISON WITH FILAMENT-MAGNETIC STYLE
Vintage 1906 Classic A 8 Filament Magnetic 1.8W 827 Gold E27
EAN/GTIN: 4099854049996
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Leistung:
1.8 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
80 lm
Ausstrahlungswinkel:
320 °
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
2,00 kWh/1000h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 8,32*
€ 8,32*
6
€ 5,95*
ab € 7,18*
€ 9,87*
Lager 1078
24
1
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 10,18*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,27*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.