Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - CYRA S Eco Refit - CYRA S Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA175-195mm CY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-335347
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     21021WWD
EAN/GTIN:
     4012094215211
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Rutec - CYRA S Eco Refit - CYRA S Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA175-195mm CYRA S,230V,7/9/14W,IP20,3000K,CRI80,RAL9010

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), CYRA,
CYRA S Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA175-195mm CYRA S,230V,7/9/14W,IP20,3000K,CRI80,RAL9010
Artikelnummer: RU-21021WWD
Beschreibung: CYRA S Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA175-195mm CYRA S,230V,7/9/14W,IP20,3000K,CRI80,RAL9010
Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 · Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet · Modulträger aus verzinkten Stahlblech · Passive Kühlung über den Reflektor · Trompetenreflektor aus Reinstaluminium, pulverbeschichtet matt weiß · Gehäusefarbe: RAL9010 · Hochwertige Optik aus PMMA zur präzisen Lichtlenkung und sehr guter Entblendung · Homogene symmetrische Ausleuchtung, UGR<19 · Ausstrahlwinkel: 60° · Leistung: 7, 9 oder 14 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 1000, 1300 oder 2000 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Lebensdauer L80B10: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 180-280 V DC · Schutzklasse II · Einbautiefe: 80 mm · Deckenausschnitt: 175-195 mm · Außendurchmesser: 207 mm · Werkzeugloser Einbau in die Decke mit Spannfedern, die sich an die Deckenstärke (1 - 30 mm) anpassen · Einbau in Betoneingießtöpfe möglich · Einwurf-Betriebsgerät mit Leuchtenkabel vormontiert für leichten Einbau · Durchgangsverdrahtungstauglich
EAN: 4012094215211
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 128,42*
€ 5,95*
ab € 110,03*
€ 137,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,56*
€ 139,52*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,82*
€ 143,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,48*
€ 148,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
21021NWD
ab € 96,63*
Ähnlich
Rutec Licht
21022NWD
ab € 103,11*
Ähnlich
Rutec Licht
21022WWD
ab € 102,80*
Ähnlich
Rutec Licht
21029NWD
ab € 102,76*
Ähnlich
Rutec Licht
21029WWD
ab € 102,69*
Ähnlich
Rutec Licht
21031NWD
ab € 103,70*
Ähnlich
Rutec Licht
21031WWD
ab € 113,11*
Ähnlich
Rutec Licht
21032NWD
ab € 109,73*
Ähnlich
Rutec Licht
21032WWD
ab € 110,24*
Ähnlich
Rutec Licht
21039NWD
ab € 110,62*
Ähnlich
Rutec Licht
21039WWD
ab € 110,28*
Ähnlich
Rutec Licht
21121NWD
ab € 112,99*
Ähnlich
Rutec Licht
21121WWD
ab € 121,11*
Ähnlich
Rutec Licht
21122NWD
ab € 120,15*
Ähnlich
Rutec Licht
21122WWD
ab € 120,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.