Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1078-335379
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     21049WWD
EAN/GTIN:
     4012094215495
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Rutec - CYRA M Eco Refit - CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CYRA M,230V,7/9/14W,IP20,3000K,CRI80,RAL9006

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), CYRA,
CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CYRA M,230V,7/9/14W,IP20,3000K,CRI80,RAL9006
Artikelnummer: RU-21049WWD
Beschreibung: CYRA M Eco Refit LED-Downlights,Dimmb.,DA200-225mm CYRA M,230V,7/9/14W,IP20,3000K,CRI80,RAL9006
Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 · Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet · Modulträger aus verzinkten Stahlblech · Passive Kühlung über den Reflektor · Trompetenreflektor aus Reinstaluminium, pulverbeschichtet matt weiß · Gehäusefarbe: RAL9006 · Hochwertige Optik aus PMMA zur präzisen Lichtlenkung und sehr guter Entblendung · Homogene symmetrische Ausleuchtung, UGR<19 · Ausstrahlwinkel: 60° · Leistung: 7, 9 oder 14 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 1000, 1300 oder 2000 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Lebensdauer L80B10: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 180-280 V DC · Schutzklasse II · Einbautiefe: 80 mm · Deckenausschnitt: 200-225 mm · Außendurchmesser: 237 mm · Werkzeugloser Einbau in die Decke mit Spannfedern, die sich an die Deckenstärke (1 - 30 mm) anpassen · Einbau in Betoneingießtöpfe möglich · Einwurf-Betriebsgerät mit Leuchtenkabel vormontiert für leichten Einbau · Durchgangsverdrahtungstauglich
EAN: 4012094215495
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,57*
€ 179,55*
€ 5,95*
ab € 154,42*
€ 192,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,15*
€ 198,07*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 173,22*
€ 216,67*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
21041NWD
ab € 129,36*
Ähnlich
Rutec Licht
21041WWD
ab € 134,77*
Ähnlich
Rutec Licht
21042NWD
ab € 138,01*
Ähnlich
Rutec Licht
21042WWD
ab € 138,70*
Ähnlich
Rutec Licht
21049NWD
ab € 137,50*
Ähnlich
Rutec Licht
21051NWD
ab € 142,50*
Ähnlich
Rutec Licht
21051WWD
ab € 146,58*
Ähnlich
Rutec Licht
21052NWD
ab € 150,66*
Ähnlich
Rutec Licht
21052WWD
ab € 152,24*
Ähnlich
Rutec Licht
21059NWD
ab € 156,36*
Ähnlich
Rutec Licht
21059WWD
ab € 150,50*
Ähnlich
Rutec Licht
21041NW
ab € 115,48*
Ähnlich
Rutec Licht
21041WW
ab € 108,60*
Ähnlich
Rutec Licht
21042NW
ab € 115,91*
Ähnlich
Rutec Licht
21042WW
ab € 115,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.