Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - CYRA L Eco Refit - CYRA L Eco Refit LED-Downlights,On/Off,DA230-255mm CY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1078-335406
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     21071WW
EAN/GTIN:
     4012094214719
Suchbegriffe:
Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
rutec downlight

Rutec - CYRA L Eco Refit - CYRA L Eco Refit LED-Downlights,On/Off,DA230-255mm CYRA L,230V,18/24W,IP20,3000K,CRI80,RAL9010

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), CYRA,
CYRA L Eco Refit LED-Downlights,On/Off,DA230-255mm CYRA L,230V,18/24W,IP20,3000K,CRI80,RAL9010
Artikelnummer: RU-21071WW
Beschreibung: CYRA L Eco Refit LED-Downlights,On/Off,DA230-255mm CYRA L,230V,18/24W,IP20,3000K,CRI80,RAL9010
Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 · Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet · Modulträger aus verzinkten Stahlblech · Passive Kühlung über den Reflektor · Trompetenreflektor aus Reinstaluminium, pulverbeschichtet matt weiß · Gehäusefarbe: RAL9010 · Hochwertige Optik aus PMMA zur präzisen Lichtlenkung und sehr guter Entblendung · Homogene symmetrische Ausleuchtung, UGR<19 · Ausstrahlwinkel: 60° · Leistung: 18 oder 24 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 2600 oder 3500 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Lebensdauer L80B10: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 170-276 V DC · Schutzklasse II · Einbautiefe: 80 mm · Deckenausschnitt: 230-255 mm · Außendurchmesser: 270 mm · Werkzeugloser Einbau in die Decke mit Spannfedern, die sich an die Deckenstärke (1 - 30 mm) anpassen · Einbau in Betoneingießtöpfe möglich · Einwurf-Betriebsgerät On/Off mit Leuchtenkabel vormontiert für leichten Einbau · Durchgangsverdrahtungstauglich
EAN: 4012094214719
Weitere Suchbegriffe: downlight, einbauleuchte 3000 k
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,92*
€ 185,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 153,11*
€ 190,33*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 167,52*
€ 207,96*
€ 5,95*
ab € 176,77*
€ 220,79*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
21061NWD
ab € 146,07*
Ähnlich
Rutec Licht
21061WWD
ab € 156,62*
Ähnlich
Rutec Licht
21062NWD
ab € 150,20*
Ähnlich
Rutec Licht
21062WWD
ab € 156,09*
Ähnlich
Rutec Licht
21069NWD
ab € 155,61*
Ähnlich
Rutec Licht
21069WWD
ab € 156,64*
Ähnlich
Rutec Licht
21071NWD
ab € 160,27*
Ähnlich
Rutec Licht
21071WWD
ab € 159,46*
Ähnlich
Rutec Licht
21072NWD
ab € 170,08*
Ähnlich
Rutec Licht
21072WWD
ab € 170,01*
Ähnlich
Rutec Licht
21079NWD
ab € 170,06*
Ähnlich
Rutec Licht
21079WWD
ab € 169,94*
Ähnlich
Rutec Licht
21061NW
ab € 123,54*
Ähnlich
Rutec Licht
21061WW
ab € 127,08*
Ähnlich
Rutec Licht
21062NW
ab € 131,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.