Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - LED Einbaustr. 7W - LED Einbaustr. 7W Weiß matt o.Konverter 3000K 38° 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-335669
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     R57361WWOK-M
EAN/GTIN:
     4012094253619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Rutec - LED Einbaustr. 7W - LED Einbaustr. 7W Weiß matt o.Konverter 3000K 38° 350mA CRI90 m.Scheibe

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), GLAW,
3000K 38° 350mA CRI90 m.Scheibe LED Einbaustr. 7W Weiß matt o.Konverter
Artikelnummer: RU-R57361WWOK-M
Beschreibung: 3000K 38° 350mA CRI90 m.Scheibe LED Einbaustr. 7W Weiß matt o.Konverter
für die Innenanwendung, IP40 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Glas, klar) · Gehäusefarbe: weiß matt · dreh- und schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 38° · Leistung: 7 W · Lichtfarbe: 3000 K ( 100K) warmweiß · Lichtstrom: 662 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 50 mm · Deckenausschnitt: 80 mm · Außendurchmesser: 92 mm · Energieeffizienzklasse: F · Exklusive Konstantstrom-Konverter
EAN: 4012094253619
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Energieeffizienzklasse:
F
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,79*
€ 28,79*
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,88*
€ 34,78*
€ 8,50*
ab € 25,06*
€ 34,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,70*
€ 35,92*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,37*
€ 39,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80799-V2
ab € 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.