Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CorePro LED PLS - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23, VPE: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips - CorePro LED PLS - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23, VPE: 20
Artikel-Nr.:
     1078-341912
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     28654200
EAN/GTIN:
     8720169286542
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23

Philips - CorePro LED PLS - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23, VPE: 20

Die Philips CorePro LED-PLS ist die erste Alternative für konventionelle PL-S Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED-PLS hat die gleiche Größe und Formfaktor wie herkömmliche PL-S. Dieses Produkt eignet sich ideal für die Modernisierung in allgemeinen Beleuchtungsanwendungen: Es erfüllt grundlegende Beleuchtungsansprüche, bewirkt bedeutende Energieeinsparungen und ist umweltfreundlich.
Nennspannung: 220-240V, Lampenlichtausbeute: 102.00lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: G23, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 3000K, Nennstrom: 22mA, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, EF018144: Nein, EF018145: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Leistungsfaktor: 0.9, Länge: 137mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1329, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: F, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Klirrfaktor (THD): 0.15, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 4kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 30000h, Lampenleistung: 3.5W, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, EF000302: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Spannungsart: AC, Geeignet für EVG: Nein, EF016553: Ja, Lichtstrom: 360lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 360lm
EAN/GTIN: 8720169286542
GPC/12NC: 929003756602
Weitere Informationen:
Sockel:
G23
Spannung:
220-240 V
Leistung:
3.5 W
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
360 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
4,00 kWh/1000h
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 6,50*
20
€ 5,46*
ab € 5,1655*
€ 6,6755*
20
Frei Haus
ab € 5,376*
€ 6,926*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 7,52*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
59666800
ab € 4,09*
Ähnlich
Philips
28656600
ab € 4,79*
Ähnlich
Philips
28658000
ab € 4,55*
Ähnlich
Philips
28660300
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.