| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-341913 Herst.-Nr.: 28656600 EAN/GTIN: 8720169286566 |
| | |
|
| | |
| Philips - CorePro LED PLS - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23 Die Philips CorePro LED-PLS ist die erste Alternative für konventionelle PL-S Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED-PLS hat die gleiche Größe und Formfaktor wie herkömmliche PL-S. Dieses Produkt eignet sich ideal für die Modernisierung in allgemeinen Beleuchtungsanwendungen: Es erfüllt grundlegende Beleuchtungsansprüche, bewirkt bedeutende Energieeinsparungen und ist umweltfreundlich. Nennspannung: 220-240V, Lampenlichtausbeute: 111.00lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: G23, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Nennstrom: 22mA, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, EF018144: Nein, EF018145: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Leistungsfaktor: 0.9, Länge: 137mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1245, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: E, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Klirrfaktor (THD): 0.15, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 4kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 30000h, Lampenleistung: 3.5W, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, EF000302: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Spannungsart: AC, Geeignet für EVG: Nein, EF016553: Ja, Lichtstrom: 390lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 390lm EAN/GTIN: 8720169286566 GPC/12NC: 929003756702 Weitere Informationen: | | Sockel: | G23 | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 3.5 W | Lichtfarbe: | 840 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 390 lm | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Mittlere Lebensdauer: | 30000 h | Energieeffizienzklasse: | E | Energieverbrauch: | 4,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 4,57* | € 5,97* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 5,02* | € 6,48* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,19* | € 6,60* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,1655* | € 6,6655* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,376* | € 6,936* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|