Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CorePro LED PLC 2 P - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2, VPE: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips - CorePro LED PLC 2 P - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2, VPE: 10
Artikel-Nr.:
     1078-341923
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     28756300
EAN/GTIN:
     8720169287563
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Philips - CorePro LED PLC 2 P - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2, VPE: 10

Die CorePro LED PL-C Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG und 230V) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.
Nennspannung: 220-240V, Lampenlichtausbeute: 111.00lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: G24d-2, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Nennstrom: 38mA, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, EF018144: Nein, EF018145: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Leistungsfaktor: 0.9, Durchmesser: 34mm, Länge: 148mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1393, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: E, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Klirrfaktor (THD): 0.15, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 7kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 30000h, Lampenleistung: 6.9W, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, EF000302: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Spannungsart: AC, Geeignet für EVG: Nein, EF016553: Ja, Lichtstrom: 770lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 770lm
EAN/GTIN: 8720169287563
GPC/12NC: 929003757302
Weitere Informationen:
Sockel:
G24d-2
Spannung:
220-240 V
Leistung:
6.9 W
Lichtfarbe:
840
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
770 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
7,00 kWh/1000h
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 7,64*
€ 5,95*
ab € 5,27*
€ 7,84*
€ 5,46*
ab € 5,43*
€ 8,05*
€ 3,90*
ab € 6,17*
€ 9,11*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70659600
ab € 4,06*
Ähnlich
Philips
70661900
ab € 4,56*
Ähnlich
Philips
CPLC6.5W830D2
ab € 4,42*
Ähnlich
Philips
CPLC8.5W840D3
ab € 5,05*
Ähnlich
Philips
CPLC8.5W830D3
ab € 5,00*
Ähnlich
Philips
28750100
ab € 4,48*
Ähnlich
Philips
28752500
ab € 4,14*
Ähnlich
Philips
28754900
ab € 5,03*
Ähnlich
Philips
28758700
ab € 5,80*
Ähnlich
Philips
28760000
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.