Mean Well - MEAN WELL Schaltnetzteile DRS-240 - Schaltnetzteil Hutschiene/DIN-Schiene 240W 24V 7,7A USV
Mean Well DRS-240-24
Schaltnetzteil Hutschiene/DIN-Schiene 240W 24V 7,7A USV
Serie: MEAN WELL Schaltnetzteile Serie DRS-240
Eigenschaften der Serie:
All-in-One-Funktion mit Stromversorgung, DC-USV, Batterieladegerät und Statusüberwachung in EINER kompakten Einheit
Universeller Eingang
Relaiskontakte und LED-Anzeige für AC-Ausfall, Bat Low, Ladegerät-Schaltkreisfehler, DC OK
2 oder 3 stufige Ladekurve wählbar durch DIP Schalter
geeignet für Bleisäure- und Li-Ionen-Batterien
Schutzfunktionen: Kurzschluss / Überlast / Überspannung / Schutz vor Tiefentladung / Verpolungsschutz der Batterie durch Schmelzsicherung
Eingebaute MODBus Schnittstelle
3 Jahre Garantie
EAN/GTIN: 4711287484976