Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - POWERSTAR HQI®-TS - HQI-TS2000W/D/SK12S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-5165
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300271682
EAN/GTIN:
     4050300271682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
halogenmetalldampflampe osram hqi

Osram - POWERSTAR HQI®-TS - HQI-TS2000W/D/SK12S

Kurzbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D). Produktvorteile: Sehr gute Farbwiedergabe. Hervorragende Farbstabilität. Geringer Lichtstromabfall über die Lebensdauer. Heißwiederzündfähig. Kompakte Abmessungen für kleine Scheinwerfer. Gute Positionierung dank K12s-Sockel. Anwendungsgebiete: Sport- und Flutlichtanlagen. Sport- und Mehrzweckhallen. Flughäfen. Simulation der Sonne, Materialprüfung. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Lampenleistung: 2000.00W, Lampenspannung: 190V, Lichtstrom: 210000lm, Sockel: K12s-36, UV-Schutz: Nein, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 6100K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Lampenlichtausbeute: 105lm/W, Lampenform: sonstige, Brennermaterial: Quarz, Brennstellung: p15, Durchmesser: 41.00mm, Gesamtlänge: 187.00mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Lichtfarbe: 861, Ausführung: klar, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 2145.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 4500h
EAN/GTIN: 4050300271682
Weitere Informationen:
Sockel:
K12s-36
Spannung:
190 V
Leistung:
2000 W
Lichtfarbe:
861
Farbtemperatur:
6100 K
Lichtstrom:
210000 lm
Mittlere Lebensdauer:
4500 h
Energieverbrauch:
2145,00 kWh/1000h
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
1
1
Frei Haus
ab € 135,27*
€ 169,88*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 159,83*
€ 176,02*
2 Tage
31
1
€ 6,40*
ab € 157,02*
€ 186,28*
1
Frei Haus
ab € 166,71*
€ 196,46*
1
Frei Haus
ab € 172,77*
€ 204,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.