Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - POWERSTAR HQI®-TS - HQI-TS 2000W/NDL/S K12S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-52975
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321525499
EAN/GTIN:
     4008321525499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
halogenmetalldampflampe osram hqi

Osram - POWERSTAR HQI®-TS - HQI-TS 2000W/NDL/S K12S

Kurzbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D). Produktvorteile: Sehr gute Farbwiedergabe. Hervorragende Farbstabilität. Geringer Lichtstromabfall über die Lebensdauer. Heißwiederzündfähig. Kompakte Abmessungen für kleine Scheinwerfer. Gute Positionierung dank K12s-Sockel. Anwendungsgebiete: Sport- und Flutlichtanlagen. Sport- und Mehrzweckhallen. Flughäfen. Simulation der Sonne, Materialprüfung. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Lampenleistung: 2000.00W, Lampenspannung: 200V, Lichtstrom: 215000lm, Sockel: K12s-36, UV-Schutz: Nein, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 4650K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute: 107lm/W, Lampenform: sonstige, Brennermaterial: Quarz, Brennstellung: p15, Durchmesser: 41.00mm, Gesamtlänge: 187.00mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Lichtfarbe: 946, Ausführung: klar, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 2123.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 6000h
EAN/GTIN: 4008321525499
Weitere Informationen:
Sockel:
K12s-36
Spannung:
200 V
Leistung:
2000 W
Lichtfarbe:
946
Farbtemperatur:
4650 K
Lichtstrom:
215000 lm
Mittlere Lebensdauer:
6000 h
Energieverbrauch:
2123,00 kWh/1000h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 296,92*
€ 296,92*
10
€ 5,95*
ab € 281,49*
€ 305,56*
Lager 1078
36
1
Frei Haus
ab € 248,80*
€ 305,93*
1
Frei Haus
ab € 262,28*
€ 307,39*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 283,80*
€ 309,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,93*
€ 364,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.