Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - POWERSTAR HQI®-T - HQI-T 250W/D PRO E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-53017
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321677846
EAN/GTIN:
     4008321677846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Osram - POWERSTAR HQI®-T - HQI-T 250W/D PRO E40

Halogen-Metalldampflampen mit Quarztechnologie für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (N), Tageslicht (D). Produktvorteile: Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung. Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167. Anwendungsgebiete: Hallen für Industrie und Gewerbe. Sport- und Mehrzweckhallen. Industrieanlagen. Werft- und Hafenanlagen. Rangierbahnhöfe, Containerumschlagsanlagen. Gebäude, Denkmäler, Brücken. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Lampenleistung: 260.00W, Lampenspannung: 105V, Lichtstrom: 18000lm, Sockel: E40, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 5500K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Lampenlichtausbeute: 72lm/W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Quarz, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 46mm, Gesamtlänge: 226.00mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Lichtfarbe: 855, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 260.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 16000h
EAN/GTIN: 4008321677846
Weitere Informationen:
Sockel:
E40
Spannung:
105 V
Leistung:
260 W
Lichtfarbe:
855
Farbtemperatur:
5500 K
Lichtstrom:
18000 lm
Mittlere Lebensdauer:
16000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
260,00 kWh/1000h
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
1
€ 6,90*
ab € 15,74*
€ 22,29*
4 Tage
15
€ 6,40*
ab € 17,01*
€ 23,18*
3 Tage
21
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 23,60*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 17,87*
€ 24,16*
€ 5,00*
ab € 20,11*
€ 27,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.