Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - HALOSTAR® PRO - 64440 PRO 50W 12V GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5531
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300615936
EAN/GTIN:
     4050300615936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4

Osram - HALOSTAR® PRO - 64440 PRO 50W 12V GY6.35

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 4.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. IRC-Technologie. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Deutlich weniger CO2-Emissionen im Vergleich zur Standardversion. Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Küchenbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Eingangsbeleuchtung. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Lampenleistung: 50.00W, Lampenspannung: 12V, Lichtstrom: 1050lm, Sockel: GY6,35, Farbtemperatur: 3000K, Durchmesser: 12mm, Gesamtlänge: 44.00mm, Geeignet für Backofen: Nein, UV-Schutz: Ja, Niederdrucktechnik: Ja, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 50.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 4000h, Lampenbezeichnung: sonstige
EAN/GTIN: 4050300615936
Weitere Informationen:
Sockel:
GY6.35
Spannung:
12 V
Leistung:
50 W
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
1050 lm
Mittlere Lebensdauer:
4000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
50,00 kWh/1000h
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 5,55*
Lager 1078
235
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 6,25*
24 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 6,34*
1
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 6,42*
2 Tage
470
5
€ 6,45*
ab € 4,876*
€ 6,666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.