Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER TL5 HO Xtra - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-58779
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26303205
EAN/GTIN:
     8711500263032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Philips - MASTER TL5 HO Xtra - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840

MASTER TL5 High Output Xtra mit 16 mm Röhrendurchmesser kombiniert die Vorteile der hohen Lichtströme, exzellenten Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe der TL5 High-Output Lampe mit einer langen und zuverlässigen Lebensdauer. Hauptanwendungen sind Bereiche, in denen hohe Kosten für Lampenwechsel und/oder Störungen entstehen.
Lampenleistung: 80.4W, Rohrdurchmesser: 17mm, Länge: 1463.3mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Ja, Lichtstrom: 6400lm, Starterloser Betrieb: Ja, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Doppelwandig: Nein, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 81kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 45000h, Lampenbezeichnung: T5, Sockel: G5, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 4000K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 83lm/W, Lichtfarbe: 840, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K
EAN/GTIN: 8711500263032
GPC/12NC: 927929784026
Weitere Informationen:
Sockel:
G5
Spannung:
290 V
Leistung:
80.4 W
Lichtfarbe:
840
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
6400 lm
Mittlere Lebensdauer:
45000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
81,00 kWh/1000h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 7,50*
ab € 18,67*
€ 27,77*
Lager 1078
1
€ 6,90*
ab € 18,70*
€ 28,72*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.