| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-59008 Herst.-Nr.: 91755000 EAN/GTIN: 8727900917550 |
| | |
|
| | |
| Philips - Architectural MSD - MSD 575 1CT/16 Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Lampenleistung: 525W, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe: 65mm, Gesamtlänge: 125mm, Durchmesser: 30mm, Cool Beam: Nein, Technologie: Metallhalogen, Lampenspannung: 65-89V, Lichtstrom: 38000lm, Sockel: GX9,5, Farbtemperatur: 6000K, Brennstellung: beliebig, ANSI: FVA, Bogenlänge: 8mm EAN/GTIN: 8727900917550 GPC/12NC: 928098805114 Weitere Informationen: | | Sockel: | GX9.5 | Spannung: | 77 V | Leistung: | 525 W | Farbtemperatur: | 6000 K | Lichtstrom: | 38000 lm | Mittlere Lebensdauer: | 3000 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 296,93* | € 351,63* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 291,20* | € 360,71* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 375,22* | € 426,40* | | | | | 10 Tage | | | 16 | | € 7,90* | ab € 431,13* | € 462,10* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 448,25* | € 507,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|